En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Lampadaire Joel Floor Noir mat univers Intérieur IP20 - 1223005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1700 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045475

Réf. Sonepar

00649604547

Réf. Fournisseur

1223005

Marque

Astro

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1700 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

appareillage:

non requis

pas de variation:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

mat

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Oui

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

46...46 W

Lampadaire Joel Floor Noir mat référence 1223005 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro