Astro - Lampe de table Ascoli Desk Noir mat univers Intérieur IP20 - 1286086

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - GU10

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • appareillage - non requis

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856105070

Réf. Sonepar

00649610507

Réf. Fournisseur

1286086

Marque

Astro

douille:

GU10

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Lampe de table Ascoli Desk Noir mat référence 1286086 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro