En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Lampe de table Ella Table Noir mat univers Intérieur IP20 - 1470001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - G9

  • type de luminaire - lampe d'intérieur

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856118377

Réf. Sonepar

00649000095

Réf. Fournisseur

1470001

Marque

Astro

douille:

G9

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Ella Table Noir mat référence 1470001 univers Intérieur source non-incluse 2 x G9 3.5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Ella se caractérise par un socle sans soudure, associé à un élégant abat-jour en porcelaine, ce qui en fait une lampe de table idéale pour ajouter une lueur chaleureuse à n'importe quelle pièce. Le capteur tactile facile à utiliser et la conception à double LED économe en énergie donnent une touche moderne au design intemporel d'Ella.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro