En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Lampe de table Enna Desk LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1058057

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856045789

Réf. Sonepar

00649604578

Réf. Fournisseur

1058057

Marque

Astro

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Lampe de table Enna Desk LED Nickel mat référence 1058057 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro