Astro - Lampe de table Enna Desk LED Or mat univers Intérieur IP20 - 1058106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
type de luminaire - lampe de bureau
mode de pose - pied
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856084214
Réf. Sonepar
00649058106
Réf. Fournisseur
1058106
Marque
Astro
température de couleur:
2700...2700 K
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


