En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Lampe de table Enna Desk USB C Noir mat univers Intérieur IP20 - 1058210

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - lampe de bureau

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856116717

Réf. Sonepar

00649000036

Réf. Fournisseur

1058210

Marque

Astro

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Lampe de table Enna Desk USB C Noir mat référence 1058210 univers Intérieur source incluse 3.3W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son esthétique épurée et minimaliste et son port de charge USB pratique, Enna est la lampe d'appoint idéale pour les bureaux des chambres d'hôtes. Sa tête réglable et non éblouissante en fait également le choix idéal pour les tables de chevet et les bureaux avant.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro