Astro - Lampe de table Ravello Table Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1222007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 570 mm
douille - E27
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856045543
Réf. Sonepar
00649604554
Réf. Fournisseur
1222007
Marque
Astro
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
570 mm
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe d'intérieur
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
sans verrine
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec prise:
Non
classe de protection:
II
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
largeur:
136 mm
Les Atouts de l'article:
Ravello offre une cohésion de conception à travers différentes fonctions d’éclairage. Disponible en applique, liseuse, lampe de table et lampadaire, la Ravello est un luminaire contemporain à lignes épurées à part entière et se combine pour créer des schémas d’éclairage à la fois saisissants et harmonieux. Ravello est disponible dans plusieurs finitions, y compris le chrome poli, le nickel mat et le bronze, combinés avec des options de teinte standard de blanc, noir, mastic et huître avec diffuseur intégré.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


