Astro - Lampe nomade Kuro 450 Noir texturé univers Extérieur IP44 - 1430002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de luminaire - autre
mode de pose - pied
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856109825
Réf. Sonepar
00649610982
Réf. Fournisseur
1430002
Marque
Astro
type de luminaire:
autre
mode de pose:
pied
Lampe nomade Kuro 450 Noir texturé référence 1430002 univers Extérieur source incluse 1 x 1.3W LED dimmable driver non-requis IP44 Classe III - Basse tension statut : actif
Les Atouts de l'article:
Kuro 450 est notre premier luminaire d'extérieur portatif, solaire et rechargeable. Un précieux plus sur toutes les terrasses d'hôtel ou tous les jardins particuliers, cette lanterne contemporaine offre 3 niveaux d'intensité lumineuse et est dotée d'une LED cachée anti-éblouissement qui dirige la lumière vers le bas. Son look épuré se fond naturellement dans tous les styles de décoration. Il peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur grâce à une source de charge USB supplémentaire.
Les Atouts de l'article:
Kuro 450 est notre premier luminaire d'extérieur portatif, solaire et rechargeable. Un précieux plus sur toutes les terrasses d'hôtel ou tous les jardins particuliers, cette lanterne contemporaine offre 3 niveaux d'intensité lumineuse et est dotée d'une LED cachée anti-éblouissement qui dirige la lumière vers le bas. Son look épuré se fond naturellement dans tous les styles de décoration. Il peut être utilisé à l'extérieur et à l'intérieur grâce à une source de charge USB supplémentaire.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


