🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Lampe nomade Zeppo Portable Gris galet univers Intérieur IP20 - 1176026

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - autre

  • mode de pose - pied

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • appareillage - non requis

  • classe de protection - III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856117967

Réf. Sonepar

00649000043

Réf. Fournisseur

1176026

Marque

Astro

type de luminaire:

autre

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED non interchangeable

appareillage:

non requis

classe de protection:

III

Lampe nomade Zeppo Portable Gris galet référence 1176026 univers Intérieur source incluse 1 x 2.6W LED dimmable driver non-requis IP20 Classe III - Basse tension Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Zeppo est une lampe de table portable qui apporte un éclairage d'ambiance confortable dans n'importe quel espace de votre maison, notamment la salle à manger et le salon. Disponible en gris galet, elle complète tout décor contemporain. La commande à interrupteur pratique de Zeppo et son design durable et contemporain en font le choix idéal pour un éclairage d'ambiance moderne.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro