fin de vieNon retournable

Astro - Liseuse Ascoli Swing Plug In Noir mat univers Intérieur IP20 - 1286138

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119657

Réf. Sonepar

00649000045

Réf. Fournisseur

1286138

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

pays de fabrication:

CHINE

Liseuse Ascoli Swing Plug In Noir mat référence 1286138 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design luxueux, Ascoli est le choix idéal pour ajouter un éclairage d'appoint à la fois élégant et fonctionnel à votre cuisine ou à votre salon. La tête de projecteur entièrement réglable vous donne la flexibilité de diriger précisément la sortie de lumière vers les surfaces de travail ou pour mettre en valeur les œuvres d'art.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro