Astro - Liseuse Baton Reader LED Noir mat univers Intérieur IP20 - 1475012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856119930
Réf. Sonepar
00649000104
Réf. Fournisseur
1475012
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Inspirée par la précision et le minimalisme d'un simple trait de crayon, Baton est une applique de chevet à double fonction au design linéaire et architectural. Ses deux lignes métalliques se croisent en formant des angles harmonieux, tandis que le diffuseur opalescent projette une douce lueur d'ambiance. Conçue dans un esprit de polyvalence, Baton peut être montée horizontalement ou verticalement.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


