Astro - Liseuse Enna Recess Switched LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1058062

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du paralume - blanc

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856080162

Réf. Sonepar

00649058062

Réf. Fournisseur

1058062

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

finition du paralume:

blanc

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

CHINE

Liseuse Enna Recess Switched LED Blanc mat référence 1058062 univers Intérieur source incluse 3.9W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Intégrant une gamme de fonctionnalités intelligentes telles que des LED intégrées à faible éblouissement, des têtes réglables et des ports de chargement USB, la collection Enna d'appliques, de bureau et lampadaires offre des solutions polyvalentes pour les chambres d’hôtel. Son design épuré et élancé, caractérisé par des têtes cylindriques et des bases de tige minces, se fond parfaitement dans les intérieurs contemporains. Enna est fabriqué avec la construction robuste signature d’Astro et est conçu pour résister à une utilisation quotidienne prolongée. Il est disponible en quatre finitions intemporelles pour s’adapter à tous les décors: nickel mat, bronze, blanc mat ou noir mat.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro