Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Enna Square Switched LED Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1058226

CopieCopie
Astro - Liseuse Enna Square Switched LED Blanc mat univers Intérieur IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856121766

Réf. Sonepar

00649612176

Réf. Fournisseur

1058226

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

finition du paralume:

blanc

appareillage:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Enna Square Switched LED Blanc mat référence 1058226 univers Intérieur source incluse 4.5W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : NEW - remplace 1058016

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro