Astro - Liseuse Enna Surface LED Or mat univers Intérieur IP20 - 1058108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - or
finition du paralume - mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856084818
Réf. Sonepar
00649058108
Réf. Fournisseur
1058108
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
or
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


