Astro - Liseuse Enna Surface USB Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1058154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
finition du paralume - blanc
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107944
Réf. Sonepar
00649610794
Réf. Fournisseur
1058154
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
finition du paralume:
blanc
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini blanc mat.Fonctionne avec 1 LED de 3,6 W. 2700K.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 225 l 80 P 144 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


