Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Fosso Switched LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1138008

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • puissance de lampe acceptée - 1...1 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856007565

Réf. Sonepar

00649600756

Réf. Fournisseur

1138008

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

1...1 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Fosso Switched LED Nickel mat référence 1138008 univers Intérieur source incluse 1.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro