Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Fuse 3 Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1215122

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856111057

Réf. Sonepar

00649611105

Réf. Fournisseur

1215122

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Fuse 3 Blanc mat référence 1215122 univers Intérieur source incluse 3.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

Forte de ses lignes épurées et du grand confort visuel qu'elle offre, Fuse figure parmi nos liseuses les plus plébiscitées. Cette version actualisée, Fuse 3, est dotée d'un micro interrupteur caché qui éteint automatiquement la lumière quand on appuie dessus pour le ramener dans son logement central.Conçue pour s'intégrer aux intérieurs contemporains, elle se décline dans 6 coloris au choix et présente une LED encastrée en profondeur associée à un cadran noir mat pour un faible éblouissement. Fuse 3 est dotée d'un bornier à insertion directe permettant un câblage entrée/sortie facile et une connexion sans outils.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro