Astro - Liseuse Gio Noir mat Univers Intérieur IP20 - 1473007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - GU10
source lumineuse - LED interchangeable
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856125153
Réf. Sonepar
00649612515
Réf. Fournisseur
1473007
Marque
Astro
douille:
GU10
source lumineuse:
LED interchangeable
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Liseuse Gio Noir mat Univers Intérieur IP20 référence 1473007 1 x GU10 LED MR11 35mm 4W Max driver non-requis Classe II - Double isolation Zone 3 statut : Actif
NoticePDF
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


