Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Ito Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1446001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • montage mural - Oui

  • finition du paralume - blanc

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856112917

Réf. Sonepar

00649611291

Réf. Fournisseur

1446001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

montage mural:

Oui

finition du paralume:

blanc

appareillage:

non requis

Liseuse Ito Blanc mat référence 1446001 univers Intérieur source non-incluse 1 x G9 5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro