Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Keta Noir mat univers Intérieur IP20 - 1437020

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856123203

Réf. Sonepar

00649000066

Réf. Fournisseur

1437020

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

Liseuse Keta Noir mat référence 1437020 univers Intérieur source incluse 3.2W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son aspect élégant et contemporain et sa tête LED réglable, Keta est la liseuse parfaite pour les murs de chevet. Grâce à son design polyvalent, Keta peut être installée horizontalement ou verticalement et dispose d'un interrupteur automatique avec mouvement d'accostage.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro