Astro - Liseuse Leo Switched LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1295002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 400 mm
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856070514
Réf. Sonepar
00649607051
Réf. Fournisseur
1295002
Marque
Astro
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
400 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
nickel
finition du paralume:
mat
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


