Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Lucca Surface Noir mat univers Intérieur IP20 - 1435001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856108101

Réf. Sonepar

00649610810

Réf. Fournisseur

1435001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Liseuse Lucca Surface Noir mat référence 1435001 univers Intérieur source incluse 3.6W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La liseuse Lucca Surface est une version remaniée et moderne de la lampe fonctionnelle classique en col de cygne, dotée d'un bras flexible en silicone noir mat. Il s'agit de notre liseuse à LED la plus fine actuellement. La forme fuselée de son design lui confère une légèreté visuelle qui dissimule un aspect pratique exceptionnel. Elle est dotée d'une LED encastrée en profondeur, peu éblouissante, et d'un cadran noir mat qui apportent du confort visuel. Elle se décline dans un choix de finitions : noir mat, bronze, nickel mat ou or mat.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro