Astro - Liseuse Micro Recess Switched Or mat univers Intérieur IP20 - 1407010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - or

  • finition du paralume - mat

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856103021

Réf. Sonepar

00649610302

Réf. Fournisseur

1407010

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

or

finition du paralume:

mat

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

pays de fabrication:

CHINE

Liseuse Micro Recess Switched Or mat référence 1407010 univers Intérieur source incluse 3.4W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro