Astro - Liseuse Micro Recess Unswitched Bronze univers Intérieur IP20 - 1407004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - bronze
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856086218
Réf. Sonepar
00649608621
Réf. Fournisseur
1407004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
bronze
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


