Astro - Liseuse Napoli Reader LED Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1185003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 285 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856075809

Réf. Sonepar

00649607580

Réf. Fournisseur

1185003

Marque

Astro

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

285 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

couleur du boîtier/corps:

nickel

matériau de la verrine:

sans verrine

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

hauteur/profondeur:

257 mm

Panneau LED:

Non

Liseuse Napoli Reader LED Nickel mat référence 1185003 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Contemporain ou classique, il existe une lampe de lecture Astro adaptée à chaque espace. Fabriquées à partir de zinc et d’acier durables qui résistent à une utilisation quotidienne prolongée, ces lumières sont disponibles en bronze discret, nickel mat et chrome poli, ou en noir et blanc mat classique, de sorte qu’elles complèteront n’importe quel décor. La flexibilité est la clé : les bras et les têtes réglables vous permettent de diriger la lumière là où vous en avez besoin, tandis que certains modèles peuvent être montés horizontalement ou verticalement. Idéales pour une utilisation à côté du lit, dans les bureaux à domicile ou dans un coin lecture confortable, ces lampes compactes mais élégantes offrent une lueur confortable et sans éblouissement. Les interrupteurs à bascule et à bascule sont conçus pour un contrôle facile, tandis que les LED intégrées permettent une efficacité optimale et une maintenance réduite.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro