Astro - Liseuse Ravello LED Reader Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1222018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856074574
Réf. Sonepar
00649607457
Réf. Fournisseur
1222018
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
autre
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
tension nominale (Un):
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
largeur:
60 mm
hauteur/profondeur:
350 mm
Les Atouts de l'article:
Ravello offre une cohésion de conception à travers différentes fonctions d’éclairage. Disponible en applique, liseuse, lampe de table et lampadaire, la Ravello est un luminaire contemporain à lignes épurées à part entière et se combine pour créer des schémas d’éclairage à la fois saisissants et harmonieux. Ravello est disponible dans plusieurs finitions, y compris le chrome poli, le nickel mat et le bronze, combinés avec des options de teinte standard de blanc, noir, mastic et huître avec diffuseur intégré.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


