Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Liseuse Serge Plug-In Noir mat univers Intérieur IP20 - 1476003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - G9

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856120714

Réf. Sonepar

00649000107

Réf. Fournisseur

1476003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

G9

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

Liseuse Serge Plug-In Noir mat référence 1476003 univers Intérieur source non-incluse 1 x G9 5W Max non-dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec une forme inspirée des lampes parisiennes classiques, Serge ajoute une sophistication intemporelle et une lumière de lecture fonctionnelle à votre espace de travail ou à votre chevet. Disponible en noir mat classique, elle s'intègre parfaitement à tous les agencements de couleurs. La conception intelligente à brancher facilite l'installation de cette lampe murale polyvalente.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro