Astro - Liseuse Side by Side Grande USB Bronze univers Intérieur IP20 - 1406012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - E27
couleur du boîtier/corps - bronze
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856105551
Réf. Sonepar
00649610555
Réf. Fournisseur
1406012
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
bronze
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini bronze.Fonctionne avec 1 LED de 12 W (maxi.) E27/ES et 1 LED de 2 W 2700K.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 207 l 260 P 174 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


