En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Astro - Liseuse Tosca LED Chrome poli univers Intérieur IP20 - 1157003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856008500

Réf. Sonepar

00649600850

Réf. Fournisseur

1157003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

chrome

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

Liseuse Tosca LED Chrome poli référence 1157003 univers Intérieur source incluse 2.7W LED non-dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

La collection KOS offre un large éventail de possibilité au service de l'éclairage architectural. Deux conceptions montées en surface sont dotées des derniers modules à gradation de phase LED. Une forme géométrique simple parfaite pour se fondre dans n’importe quel cadre architectural, adapté à une utilisation intérieure et extérieure. Le Kos est notre downlight de surface le plus vendu et l’un des 10 meilleurs produits de notre catalogue.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro