fin de vieNon retournable

Astro - Liseuse Venn Reader Nickel mat univers Intérieur IP20 - 1433009

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • finition du paralume - mat

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856115307

Réf. Sonepar

00649000058

Réf. Fournisseur

1433009

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

nickel

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

pays de fabrication:

CHINE

Liseuse Venn Reader Nickel mat référence 1433009 univers Intérieur abat-jour non-inclus source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max driver non-requis IP20 Classe I- abat-jour non-inclus - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design épuré évoquant l'architecture moderniste, Venn apporte une lueur d'ambiance chaleureuse et une lumière de lecture fonctionnelle à toute chambre d'amis contemporaine ou à tout autre espace d'accueil. Son design mural polyvalent et sa base durable en zinc moulé sous pression font de Venn le choix idéal en matière d'éclairage à double fonction.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro