Astro - Liseuse Zeppo Reader Noir mat univers Intérieur IP20 - 1176009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
douille - G9
couleur du boîtier/corps - noir
finition du paralume - mat
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856108071
Réf. Sonepar
00649610807
Réf. Fournisseur
1176009
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
douille:
G9
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
mat
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Liseuse d'intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 3 W (maxi.) G9 et 1 LED de 4,1 W 2700K.Indice de protection IP 20.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 150 l 340 P 110 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


