Astro - Lumière sur rail Apollo 100 Track Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1422022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
adapté à un montage sur rail - Oui
douille - GU10
appareillage - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856107074
Réf. Sonepar
00649610707
Réf. Fournisseur
1422022
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
adapté à un montage sur rail:
Oui
douille:
GU10
appareillage:
non requis
Les Atouts de l'article:
Éclairage sur rails d'intérieur.Fini blanc texturé.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe II, double isolation.Dimensions : H 204 (maxi.) P 81 Dia 57 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


