Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Lumière sur rail Ascoli Track Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1286033

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856061581

Réf. Sonepar

00649286033

Réf. Fournisseur

1286033

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage sur rail:

Oui

douille:

GU10

appareillage:

non requis

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

La marque : Astro vous présente la référence : 1286033

De la gamme de produit : Ascoli

Désignation technique:

  • Lumière sur rail ascoli track blanc texturé référence 1286033 ip20 intérieur zone 3 classe ii - double isolation dimmable driver non-requis source non-incluse 1 x 6w max gu10 led

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro