Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Lumière sur rail Ascoli Track Or mat univers Intérieur IP20 - 1286149

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856124149

Réf. Sonepar

00649561241

Réf. Fournisseur

1286149

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

II

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Lumière sur rail Ascoli Track Or mat référence 1286149 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe II - Double isolation Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec son design luxueux, Ascoli est le choix idéal pour ajouter un éclairage d'appoint à la fois élégant et fonctionnel à votre cuisine ou à votre salon. La tête de projecteur entièrement réglable vous donne la flexibilité de diriger précisément la sortie de lumière vers les surfaces de travail ou pour mettre en valeur les œuvres d'art.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro