Astro - Lumière sur rail Can 100 Track Noir mat univers Intérieur IP20 - 1396035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
adapté à un montage sur rail - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114430
Réf. Sonepar
00649611443
Réf. Fournisseur
1396035
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1396035
De la gamme de produit : Can
Désignation technique:
- Lumière sur rail can 100 track noir mat référence 1396035 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 28,5w led
Les atouts de l'article :
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


