Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Lumière sur rail Can 50 Track Noir mat univers Intérieur IP20 - 1396027

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • adapté à un montage sur rail - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856114355

Réf. Sonepar

00649611435

Réf. Fournisseur

1396027

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

adapté à un montage sur rail:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

La marque : Astro vous présente la référence : 1396027

De la gamme de produit : Can

Désignation technique:

  • Lumière sur rail can 50 track noir mat référence 1396027 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 8,2w led

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro