Astro - Lumière sur rail Can 75 Track Blanc mat univers Intérieur IP20 - 1396030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
adapté à un montage sur rail - Non
source lumineuse - LED non interchangeable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856114386
Réf. Sonepar
00649611438
Réf. Fournisseur
1396030
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
adapté à un montage sur rail:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
La marque : Astro vous présente la référence : 1396030
De la gamme de produit : Can
Désignation technique:
- Lumière sur rail can 75 track blanc mat référence 1396030 ip20 intérieur zone 3 classe i - mise à la terre dimmable driver inclus source incluse 14,7w led
Les atouts de l'article :
- En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


