Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Miroir grossissant Orb Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1424001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • forme de finition - miroir de rasage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106770

Réf. Sonepar

00649610677

Réf. Fournisseur

1424001

Marque

Astro

forme:

rond

forme de finition:

miroir de rasage

Miroir grossissant Orb Chrome poli référence 1424001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3.5W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Miroir grossissant pour salle de bain.Finition Chrome poli.Ampoule LED 3,5W (max) G9.Protection IP44, convient aux salles de bain (zones 2 et 3).Classe II, isolation double.Dimensions : H434 La210 P92 mm

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro