Astro - Plafonnier Altea 300 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1133002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 300 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856005868
Réf. Sonepar
00649600586
Réf. Fournisseur
1133002
Marque
Astro
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
300 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
chrome
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
largeur:
300 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
La collection Altea est disponible en chrome poli avec un diffuseur opale sous forme continue – un exemple parfait de la pureté du design qui définit la marque Astro.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


