🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Aquina Ceiling 240 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1450003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113020

Réf. Sonepar

00649611302

Réf. Fournisseur

1450003

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

chrome

appareillage:

non requis

Plafonnier Aquina Ceiling 240 Chrome poli référence 1450003 univers Salle de bain source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Avec ses courbes organiques inspirées de formes elliptiques, le plafonnier Aquina adoucit l’esthétique d'une salle d’eau et apporte un éclairage fonctionnel d’ambiance quand il est utilisé comme source de lumière principale. Son double abat-jour en verre, remplaçable, est sûr de par son design. Il est dépourvu de fixations visibles pour un rendu homogène.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro