🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Bronte Noir mat univers Extérieur IP23 - 1353001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP23

  • longueur - 109 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E27

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856073881

Réf. Sonepar

00649607388

Réf. Fournisseur

1353001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP23

longueur:

109 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

250 mm

Plafonnier Bronte Noir mat référence 1353001 univers Extérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP23 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro