🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Denia Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1134001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 250 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856005875

Réf. Sonepar

00649600587

Réf. Fournisseur

1134001

Marque

Astro

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

250 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

largeur:

250 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

Plafonnier Denia Chrome poli référence 1134001 univers Salle de bain source non-incluse 2 x E14 flamme 7W LED Max dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il existe un design pour tous les besoins et toutes les tailles d’espace, des suspensions avec une lueur fonctionnelle mais ambiante, aux projecteurs réglables et peu éblouissants pour un éclairage précis des tâches. Chaque lampe est classée IP44 ou IP65, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans les zones humides, que vous ayez besoin d’une lampe anti-éclaboussures pour un usage général ou d’une protection supérieure au-dessus d’une douche ou d’une baignoire.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro