🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Denver Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1038001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 120 mm

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - G9

  • montage mural - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856003239

Réf. Sonepar

00649600305

Réf. Fournisseur

1038001

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

120 mm

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G9

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

chrome

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

Plafonnier Denver Chrome poli référence 1038001 univers Salle de bain source non-incluse 1 x G9 3W Max LED dimmable driver non-requis IP44 Classe II - Double isolation Zone 2, 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Les plafonniers de salle de bain Astro sont fabriqués avec la plus haute qualité dans des finitions intemporelles telles que le verre soufflé à la bouche, le chrome poli, le bronze, le noir mat et le blanc mat. La collection comprend des pendentifs, des plafonniers encastrés et des downlights avec une sensation simple mais luxueuse, conçus pour fonctionner en harmonie et correspondre aux appliques murales de salle de bain d’Astro pour un look homogène. Il existe un design pour tous les besoins et toutes les tailles d’espace, des suspensions avec une lueur fonctionnelle mais ambiante, aux projecteurs réglables et peu éblouissants pour un éclairage précis des tâches. Chaque lampe est classée IP44 ou IP65, ce qui la rend sûre pour une utilisation dans les zones humides, que vous ayez besoin d’une lampe anti-éclaboussures pour un usage général ou d’une protection supérieure au-dessus d’une douche ou d’une baignoire.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro