🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Astro - Plafonnier Fife 330 Tissu blanc univers Intérieur IP20 - 1471005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856119220

Réf. Sonepar

00649611922

Réf. Fournisseur

1471005

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

Plafonnier Fife 330 Tissu blanc référence 1471005 univers Intérieur source non-incluse 1 x E27 LED 12W Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre statut : actif

Les Atouts de l'article:

Simple et subtilement fuselé, ce plafonnier trouve aisément sa place dans tous les intérieurs. Il est disponible dans 3 formats : le plus grand modèle est idéal pour les séjours et les chambres, tandis que le plus petit convient aux couloirs. Le diffuseur en chamoisine et l’abat-jour en polycoton blanc ou mastic créent une douce lumière d’ambiance. Ils sont fixés à un plateau plafonnier en acier par des aimants, pour être aisément retirés pour être nettoyés.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro