Astro - Plafonnier Lyra Ceiling 180 Blanc brillant univers Salle de bain IP44 - 1472004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
appareillage - non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 180
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856119312
Réf. Sonepar
00649000101
Réf. Fournisseur
1472004
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
appareillage:
non requis
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
180
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Avec sa base en céramique blanche brillante et son abat-jour en verre, Lyra ajoute un éclairage aérien confortable à toute salle de bains moderne. Son design épuré en fait un choix idéal pour une installation dans d'autres petites pièces, telles que les couloirs et les espaces de rangement.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


