Astro - Plafonnier Mashiko Round 230 Chrome poli univers Salle de bain IP44 - 1121021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 230 mm
source lumineuse fournie - Non
douille - E27
montage mural - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856071795
Réf. Sonepar
00649607179
Réf. Fournisseur
1121021
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
230 mm
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
chrome
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
largeur:
230 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
Les Atouts de l'article:
La collection Mashiko offre une lumière ambiante riche et un design contemporain. Un choix d’éclairage idéal pour les salles de bains et les espaces de vie, la collection s’insérera élégamment dans votre espace grâce à ses multiples formes et finitions de qualité. Cette lumière IP44 est disponible en variations murales et au plafond et peut être utilisée comme lumière principale dans les petits espaces, ou en multiples pour les grandes pièces.
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


