Astro - Plafonnier Taiko 400 Noir mat univers Intérieur IP20 - 1456002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • finition du paralume - mat

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856113327

Réf. Sonepar

00649611332

Réf. Fournisseur

1456002

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

finition du paralume:

mat

appareillage:

non requis

pays de fabrication:

CHINE

Plafonnier Taiko 400 Noir mat référence 1456002 univers Intérieur source non-incluse 3 x E27 12W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Cette forme de cloche incurvée avec audace a été pensée pour donner l’impression de flotter. Le plafonnier Taiko est suffisamment polyvalent pour être utilisé dans une chambre d’hôtel ou dans un couloir. Élaboré en acier repoussé, l’abat-jour se décline en noir mat ou blanc, tandis que le diffuseur blanc en polycarbonate fournit une lumière vive mais d’ambiance.

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro