Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Astro - Spot Apollo 100 Recessed Noir mat univers Intérieur IP20 - 1422017

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856107029

Réf. Sonepar

00649610702

Réf. Fournisseur

1422017

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Apollo 100 Recessed Noir mat référence 1422017 univers Intérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : actif

Les Atouts de l'article:

Spot intérieur.Fini noir mat.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 202 (maxi.) P 30 Dia 80 mm

Un produit Astro

Découvrez toute la gamme Astro