fin de vie

Astro - Spot Apollo Five Bar Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1422013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • réglabilité - non ajustable

  • douille - GU10

  • appareillage - non requis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038856106985

Réf. Sonepar

00649610698

Réf. Fournisseur

1422013

Marque

Astro

indice de protection (IP):

IP20

réglabilité:

non ajustable

douille:

GU10

appareillage:

non requis

Spot Apollo Five Bar Blanc texturé référence 1422013 univers Intérieur source non-incluse 5 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP20 Classe I - Mise à la terre Zone 3 statut : En cours de suppression

Les Atouts de l'article:

Spot intérieur.Fini blanc texturé.Fonctionne avec 5 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 219 l 1200 P 60 mm