Astro - Spot Apollo Single Blanc texturé univers Intérieur IP20 - 1422001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
réglabilité - non ajustable
douille - GU10
appareillage - non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038856106824
Réf. Sonepar
00649610682
Réf. Fournisseur
1422001
Marque
Astro
indice de protection (IP):
IP20
réglabilité:
non ajustable
douille:
GU10
appareillage:
non requis
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Les Atouts de l'article:
Spot intérieur.Fini blanc texturé.Fonctionne avec 1 LED de 6 W (maxi.) GU10.Indice de protection IP 20, peut être utilisé dans les salles d'eau, zone 3.Classe I, relié à la terre.Dimensions : H 220 (maxi.) Dia 90 mm
Un produit Astro
Découvrez toute la gamme Astro


